Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ DSH-50ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης, 5PK | AE3KLW 5DU45

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-50ST PA, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KLW Μοντέλο: DSH-50ST PACross Ref: 5DU45
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
€12.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.50mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.47mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.15mm
Για το Shaft Dia.50mm
Δωρεάν ταυτότητα45.80mm
Groove Dia. Ανοχή-0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος2mm
Ανοχή πάχους-0.07mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-50ST PA, 5PK
€12.94 /πακέτο