Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DSH-38ST PA Retaining Ring External Diameter 38Mm, 10PK | AE3KLP 5DU39

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-38ST PA 38Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KLP Μοντέλο: DSH-38ST PACross Ref: 5DU39
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
€22.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.00mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.36mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για το Shaft Dia.38mm
Δωρεάν ταυτότητα35.20mm
Groove Dia. Ανοχή-0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.75mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-38ST PA 38Mm, 10PK
€22.76 /πακέτο