Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-13SA Δακτύλιος συγκράτησης Διάμετρος εξωτερικού άξονα 13Mm, 5PK | AE3EWD 5CY58

APPROVED VENDOR DSH-13SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 13Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EWD Μοντέλο: DSH-13SAΣταυρός: 5CY58

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€13.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.30mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.12.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.13mm
Δωρεάν ταυτότητα11.90mm
Groove Dia. Ανοχή-0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-13SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 13Mm, 5PK
€13.57 /πακέτο