Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-12SA Δακτύλιος συγκράτησης Διάμετρος εξωτερικού άξονα 12Mm, 5PK | AE3EWC 5CY56

APPROVED VENDOR DSH-12SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 12Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EWC Μοντέλο: DSH-12SAΣταυρός: 5CY56
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
€5.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.25mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.11.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.12mm
Δωρεάν ταυτότητα11.00mm
Groove Dia. Ανοχή-0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-12SA Δακτύλιος συγκράτησης Εξωτερικός άξονας Διάμετρος 12Mm, 5PK
€5.59 /πακέτο