Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-8SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 8Mm, 5PK | AE3EWP 5CY78

APPROVED VENDOR DHO-8SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 8Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EWP Μοντέλο: DHO-8SAΣταυρός: 5CY78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€14.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.8.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.9mm
Για την Bore Dia.8mm
Δωρεάν OD8.70mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.09mm
Διάμετρος τρύπας.1mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.8 mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 8Mm, 5PK
€14.44 /πακέτο