Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ DHO-40ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 40mm | AE3KNY 5DU93

APPROVED VENDOR DHO-40ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 40mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KNY Μοντέλο: DHO-40ST PACross Ref: 5DU93

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.25mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.42.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για την Bore Dia.40mm
Δωρεάν OD43.50mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.75mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-40ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 40mm
€1.00 /μονάδα