Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ DHO-38ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 38mm | AE3KNW 5DU91

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 38mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KNW Μοντέλο: DHO-38ST PACross Ref: 5DU91
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
€1.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού1.00mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για την Bore Dia.38mm
Δωρεάν OD40.80mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2.5mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-38ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 38mm
€1.23 /μονάδα