Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-30ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 30Mm, 25PK | AE3KNN 5DU84

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 30Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KNN Μοντέλο: DHO-30ST PACross Ref: 5DU84
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
€13.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.70mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.31.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.3mm
Για την Bore Dia.30mm
Δωρεάν OD32.10mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.25mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.2mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 30Mm, 25PK
€13.09 /πακέτο