Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-28ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 28Mm, 50PK | AE3KNL 5DU82

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 28Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KNL Μοντέλο: DHO-28ST PACross Ref: 5DU82

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€25.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.70mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.29.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.3mm
Για την Bore Dia.28mm
Δωρεάν OD30.10mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.21mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.2mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-28ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 28Mm, 50PK
€25.61 /πακέτο