Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-18ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 18Mm, 50PK | AE3KNB 5DU73

APPROVED VENDOR DHO-18ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 18Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KNB Μοντέλο: DHO-18ST PACross Ref: 5DU73
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
€15.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.50mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.19mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.18mm
Δωρεάν OD19.50mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.13mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-18ST PA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 18Mm, 50PK
€15.63 /πακέτο