Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DHO-16SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 16Mm, 5PK | AE3EWW 5CY90

APPROVED VENDOR DHO-16SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 16Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EWW Μοντέλο: DHO-16SAΣταυρός: 5CY90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.40mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.16.80mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.16mm
Δωρεάν OD17.30mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.7mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC47-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-16SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 16Mm, 5PK
€17.40 /πακέτο