Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DHO-11ST PA Retaining Ring Internal Diameter 11Mm, 100PK | AE3KMU 5DU66

APPROVED VENDOR Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DHO-11ST PA 11Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3KMU Μοντέλο: DHO-11ST PACross Ref: 5DU66

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.20mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.11.40mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για την Bore Dia.11mm
Δωρεάν OD11.80mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.11mm
Διάμετρος τρύπας.1.2mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-54
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1 mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DHO-11ST PA 11Mm, 100PK
€9.83 /πακέτο