Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ D060150R204027 Δακτύλιος στεγανοποίησης 6 ιντσών Virgin Ptfe Λευκό | AB3JVL 1TVD4

APPROVED VENDOR D060150R204027 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 ιντσών Virgin Ptfe Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JVL Μοντέλο: D060150R204027Cross Ref: 1TVD4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.6.625 "
ΥλικόΠαρθένο PTFE
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.8.75 "
Θερμ. Εύρος-450 έως 500 F
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ D060150R202027 Δακτύλιος στεγανοποίησης 6 ιντσών Virgin Ptfe Λευκό | AB3JVX 1TVE5 D060150R2020271 / 16 "€17.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR D060150R204027 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 ιντσών Virgin Ptfe Λευκό
€34.66 /μονάδα