Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AN960-C816L Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1/2 ίντσας, 25PK | AB9KJE 2DNP6

APPROVED VENDOR AN960-C816L Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/2 ιντσών, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KJE Μοντέλο: AN960-C816LCross Ref: 2DNP6
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
€12.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMil Spec πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Μέσα Dia.0.515 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.875 "
Βάρος συσκευασίας0.5
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.022 έως 0.042 "
ΧαρακτηριστικάΣτρατιωτική προδιαγραφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS15795-824 Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα Ταιριάζει 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 έως 0.16 "€32.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS15795-825 Flat Washer Mil Spec από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 έως 0.192 "€35.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ MS15795-826 Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 ίντσα | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 έως 0.16 "€28.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ NAS1149-C1690R Επίπεδη ροδέλα Mil Spec από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 έως 0.098 "€27.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR AN960-C816L Επίπεδο πλυντήριο Mil Spec Ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/2 ιντσών, 25PK
€12.84 /πακέτο