ΕΓΚΡΙΝΗΜΕΝΗ VENDOR AMTE204 Ένωση επέκτασης 4 ιντσών διπλή σφαίρα | AA9GEG 1CZG3

APPROVED VENDOR Διπλή σφαίρα 204 ιντσών AMTE4 αρμού διαστολής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GEG Μοντέλο: AMTE204Cross Ref: 1CZG3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€381.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση επέκτασης
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7.5 "
Μέγεθος οπής μπουλονιού5 / 8-11 "
Μπουλόνια8
σύνδεσηΔιάτρητος
Πάχος φλάντζας0.71 "
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Πίεση225 PSI στις 72 μοίρες. φά
Εκτός Dia.9"
Συνολικό μήκος9
Μέγεθος σωλήνα4"
Θερμ. Εύρος-50 έως 230 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΔιπλή σφαίρα
Κενό26 In Hg σε 72 Deg F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.92
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος οπής μπουλονιούΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS201H Επέκταση αρμού 1 1/2 ίντσας μονής σφαίρας | AA9GCZ 1CZC9 AMS201Η3.88 "1 / 2-13 "Neoprene5"61.5 "Ενιαία σφαίρα€124.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS202 Επέκταση αρμού 2 ίντσες μονής σφαίρας | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neoprene6"62"Ενιαία σφαίρα€153.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS201 Επέκταση αρμού 1 ίντσας μονής σφαίρας | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neoprene4.25 "61"Ενιαία σφαίρα€118.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS202H Επέκταση αρμού 2 1/2 ίντσας μονής σφαίρας | AA9GDC 1CZD3 AMS202Η5.5 "5 / 8-11 "Neoprene7"62.5 "Ενιαία σφαίρα€193.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS203 Επέκταση αρμού 3 ίντσες μονής σφαίρας | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neoprene7.5 "63"Ενιαία σφαίρα€223.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS204 Επέκταση αρμού 4 ιντσών ενιαία σφαίρα | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neoprene9"64"Ενιαία σφαίρα€284.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ AMS205 Επέκταση αρμού 5 ιντσών μονή σφαίρα | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neoprene10 "65"Ενιαία σφαίρα€333.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Διπλή σφαίρα 204 ιντσών AMTE4 αρμού διαστολής
€381.58 /μονάδα