Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 874310 Ράβδος με σπείρωμα 3/4-10x4 Πόδια | AD6VCN 4AUU6

APPROVED VENDOR 874310 Ράβδος με σπείρωμα 3/4-10x4 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6VCN Μοντέλο: 874310Cross Ref: 4AUU6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
ΧρώμαLight Gray
ΥλικόΒινυλεστέρας (VEFR)
Συνολικό μήκος4ft.
Θερμ. Εύρος-100 έως 180 F
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 874310 Ράβδος με σπείρωμα 3/4-10x4 πόδια
€87.77 /μονάδα