ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 85158 Ράβδος με σπείρωμα Γαλβανιζέ 7/8-9 x 12 Πόδια | AA2PEF 10W629

APPROVED VENDOR 85158 Ράβδος με σπείρωμα γαλβανισμένο 7/8-9 x 12 πόδια

Στοιχείο: AA2PEF Μοντέλο: 85158Cross Ref: 10W629
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€207.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.27
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)370.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 85158 Ράβδος με σπείρωμα γαλβανισμένο 7/8-9 x 12 πόδια
€207.03 /μονάδα