Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 7223SS Thumb Nut 10-24, 5PK | AB2YPA 1PU98

APPROVED VENDOR 7223SS Thumb Nut 10-24, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YPA Μοντέλο: 7223SSCross Ref: 1PU98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€64.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.13 / 32 "
Ύψος βάσης3 / 16 "
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
Ύψος11 / 32 "
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι Hex Thumb
συνολικό ύψος11 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος11 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο στυλ 3
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7223SS Thumb Nut 10-24, 5PK
€64.96 /πακέτο