Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 7219SS Thumb Nut από ανοξείδωτο ατσάλι 2-56, 5PK | AB2YNH 1PU82

APPROVED VENDOR 7219SS Παξιμάδι αντίχειρα από ανοξείδωτο ατσάλι 2-56, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YNH Μοντέλο: 7219SSCross Ref: 1PU82
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
€29.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.3 / 16 "
Ύψος βάσης0
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 2-56
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος1 / 4 "
Εξάγωνο μέγεθος1 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι Hex Thumb
συνολικό ύψος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο στυλ 3
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7219SS Παξιμάδι αντίχειρα από ανοξείδωτο ατσάλι 2-56, 5PK
€29.24 /πακέτο