Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 7211SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YME 1PU55

APPROVED VENDOR 7211SS Thumb Nut 4-40, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YME Μοντέλο: 7211SSCross Ref: 1PU55
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
€28.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βάση Dia.1 / 4 "
Ύψος βάσης0
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 4-40
φινίρισμαΠαθητική
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.5 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 8 "
Ύψος1 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό παξιμάδι
συνολικό ύψος1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλό στρογγυλό στυλ 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7211SS Thumb Nut 4-40, 5PK
€28.70 /πακέτο