ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 7204L-0250X1211 Σφουγγάρι Σιλικόνης 1/4 x 12 x 12 In | AC8ATV 39F957

APPROVED VENDOR 7204L-0250X1211 Σφουγγάρι Σιλικόνης 1/4 x 12 x 12 In

Στοιχείο: AC8ATV Μοντέλο: 7204L-0250X1211Σταυρός: 39F957

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο σφουγγαριών
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΠορτοκαλί
επιμήκυνση250%
φινίρισμαΥφή
Μήκος12 "
ΥλικόΣφουγγάρι σιλικόνης
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 450
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-103 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό100 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΚλειστό κελί
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4016930000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 7204L-0125X1211 Σφουγγαρόφυλλο Σιλικόνης 1/8 x 12 x 12 In | AC8ATL 39F949 7204L-0125Χ1211Σκέτη12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7204L-0125X1212 Σφουγγάρι φύλλο σιλικόνης 1/8 x 12 x 12 In | AC8ATM 39F950 7204L-0125Χ1212Ακρυλική κόλλα12 "1 / 8 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7204L-0125X2411 Σφουγγάρι φύλλο σιλικόνης 1/8 x 24 x 24 In | AC8ATN 39F951 7204L-0125Χ2411Σκέτη24 "1 / 8 "24 "€115.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7204L-0125X2412 Σφουγγάρι φύλλο σιλικόνης 1/8 x 24 x 24 In | AC8ATP 39F952 7204L-0125Χ2412Ακρυλική κόλλα24 "1 / 8 "24 "€170.00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7204L-0188X1211 Σφουγγαράκι Σιλικόνη 3/16 x 12 x 12 In | AC8ATQ 39F953 7204L-0188Χ1211Σκέτη12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7204L-0188X1212 Σφουγγάρι Σιλικόνη 3/16 x 12 x 12 In | AC8ATR 39F954 7204L-0188Χ1212Ακρυλική κόλλα12 "3 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7204L-0188X2411 Σφουγγάρι Σιλικόνη 3/16 x 24 x 24 In | AC8ATT 39F955 7204L-0188Χ2411Σκέτη24 "3 / 16 "24 "€157.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7204L-0250X1211 Σφουγγάρι Σιλικόνης 1/4 x 12 x 12 In