APPROVED VENDOR 7189SS-SL Thumb Screw Knurled 10-32X1 L, 5PK | AB2ZGP 1PY58

APPROVED VENDOR 7189SS-SL Βίδα αντίχειρα κοντή 10-32X1 L, 5PK

Στοιχείο: AB2ZGP Μοντέλο: 7189SS-SLCross Ref: 1PY58

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής Πάχος0.500 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7189SS-SL Βίδα αντίχειρα κοντή 10-32X1 L, 5PK