Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 7183 Λαμαρίνας 430 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.018 x 6 x 12 In | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 Λαμαρίνα 430 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.018 x 6 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4VBQ Μοντέλο: 7183Cross Ref: 5MWR3
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
€8.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαμαρίνα
Τύπος κράματος430
φινίρισμα432BA
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.032 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ιδιοσυγκρασίαΔιαπυρακτομένος
Πάχος0.018 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική ισχύς απόδοσης30,000 PSI
Πλάτος6"
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7220900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤυπική ισχύς απόδοσηςΤύπος κράματοςφινίρισμαΠλάτοςΜήκοςΥλικόιδιοσυγκρασίαΠάχοςΤιμή
APPROVED VENDOR 250 Brass Sheet 0.005 x 4 x 10 Inch - Pack Of 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 PSI260Μύλος4"10 "ΟρείχαλκοςHO20.005 "€23.15
APROVED VENDOR 251 Brass Sheet 0.010 x 4 x 10 Inch - Pack Of 6 | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 PSI260Μύλος4"10 "ΟρείχαλκοςHO20.01 "€27.79
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 252 Φύλλο ορείχαλκου 0.015 x 4 x 10 ίντσες - Πακέτο 6 | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 PSI260Μύλος4"10 "ΟρείχαλκοςHO20.015 "€41.72
APPROVED VENDOR 253 Brass Sheet 0.032 x 4 x 10 Inch - Pack Of 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 PSI260Μύλος4"10 "ΟρείχαλκοςHO20.032 "€36.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 255 Φύλλο αλουμινίου 0.016 x 4 x 10 ίντσες - Συσκευασία 6 | AE4VBK 5MWN0 255-3003Μύλος4"10 "ΑλουμίνιοH140.016 "€14.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 256 Λαμαρίνας Αλουμίνιο 0.032 x 4 x 10 ίντσες - Πακέτο 6 | AE4VBL 5MWN1 256-3003Μύλος4"10 "ΑλουμίνιοH140.032 "€16.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 257 Λαμαρίνας Αλουμίνιο 0.064 x 4 x 10 ίντσες - Πακέτο 6 | AE4VBM 5MWN2 257-3003Μύλος4"10 "ΑλουμίνιοH140.064 "€27.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7183 Λαμαρίνα 430 από ανοξείδωτο ατσάλι 0.018 x 6 x 12 ίντσες
€8.49 /μονάδα