APROVED VENDOR 7165SS-SL Thumb Screw Knurled 8-32X1 L, 5PK | AB2ZGK 1PY54

APPROVED VENDOR 7165SS-SL Βίδα αντίχειρα κοντή 8-32X1 L, 5PK

Στοιχείο: AB2ZGK Μοντέλο: 7165SS-SLCross Ref: 1PY54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.3 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 8 "
επικεφαλής Πάχος0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος3 / 8 "
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7165SS-SL Βίδα αντίχειρα κοντή 8-32X1 L, 5PK