APROVED VENDOR 7133SSD=.750SL Thumb Screw Knurled 10-32X3/4 L, 5PK | AB2ZJA 1PY91

APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL Βίδα αντίχειρα κονσόλα 10-32X3/4 L, 5PK

Στοιχείο: AB2ZJA Μοντέλο: 7133SSD = .750SLCross Ref: 1PY91

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού3 / 64 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού3 / 16 "
επικεφαλής Πάχος0.187 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
επικεφαλής Πλάτος3 / 16 "
Μήκος3 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 7133SSD=.750SL Βίδα αντίχειρα κονσόλα 10-32X3/4 L, 5PK