Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE14 Κλιπ ελατηρίου Pk5 | AF2VTC

APPROVED VENDOR 6YE14 Ανοιξιάτικο Κλιπ Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VTC Μοντέλο: 6YE14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€1.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρότυπο κλιπ ελατηρίου
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΦωτεινός ψευδάργυρος
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας3"
Απόσταση οπών1-1 / 2 "
Σύστημα κλειδώματοςΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κράτηση εύρους (3/4 έως 1-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήφινίρισμαΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΠροβολήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPE3 Standard Spring Clip 1-1 / 8 Inch - Πακέτο 10 | AE6KRE 5ΤΡΕ3ΚαρφωμένοςΦωτεινός ψευδάργυροςγύρος7 / 25 "1.125 "€11.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPE4 Standard Spring Clip 1-7 / 16 Inch - Πακέτο 10 | AE6KRF 5ΤΡΕ4ΚαρφωμένοςΦωτεινός ψευδάργυροςγύρος7 / 25 "1.437 "€17.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPH3 Standard Spring Clip 1-1 / 8 Inch - Πακέτο 10 | AE6K ™ 5 TPH3ΚαρφωμένοςΜαύρηγύρος7 / 25 "1.125 "€11.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPH4 Standard Spring Clip 1-7 / 16 Inch - Πακέτο 10 | AE6KTN 5 TPH4ΚαρφωμένοςΜαύρηγύρος7 / 25 "1.437 "€17.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPL9 Standard Spring Clip 1-1 / 2 Inch PK5 | AE6KVB 5 TPL9ΣυγκολλημένοςΜαύρηΤετράγωνα-1.5 "€9.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YE13 Άνοιξη κλιπ Pk5 | AF2VTB 6ΕΕ13ΣυγκολλημένοςΦωτεινός ψευδάργυροςΤετράγωνα3"1.25 "€8.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6YE14 Ανοιξιάτικο Κλιπ Pk5
€1.98 /μονάδα