ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6YB75 Pegboard Swing Panel | AF2VLC

APPROVED VENDOR 6YB75 Πάνελ ταλάντευσης Pegboard

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VLC Μοντέλο: 6YB75

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€230.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPegboard
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΕποξειδικά
Ύψος48 "
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μέγεθος τρύπας9 / 32 "
Απόσταση οπών1"
Αξιολόγηση φορτίου275 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας / ξύλο
Αποθηκευτικός χώρος16 τετραγωνικά πόδια.
Πάχος1 / 4 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ4421909780
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ακτίνα Swing (33 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαφινίρισμαΠλάτοςΎψοςΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MRV2 Pegboard H 24 ίντσες πλάτος 48 ίντσες - Πακέτο 2 | AC2TKG 2ΜRV21 / 4 "ΆσπροΕποξειδικά4824 "γύρος9 / 32 "275 λίβρες€177.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2MRV3 Pegboard H 24 ίντσες πλάτος 48 ίντσες Πακέτο 4 | AC2TKH 2ΜRV31 / 4 "ΆσπροΕποξειδικά4824 "γύρος9 / 32 "275 λίβρες€345.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPA8 Τετράγωνη τρύπα Pegboard 24 x 24 Μπλε - Πακέτο 2 | AE6KQC 5ΤΡΑ81 / 2 "ΜπλεΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "24 "Τετράγωνα3 / 8 "300 λίβρες€139.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPA9 Τετράγωνη τρύπα Pegboard 42-1 / 2 x 24 Μπλε - Πακέτο 2 | AE6KQD 5ΤΡΑ91 / 2 "ΜπλεΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "42.5 "Τετράγωνα3 / 8 "400 λίβρες€173.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPC0 Πλατεία Hole Pegboard 24 x 24 Κόκκινο - Πακέτο 2 | AE6KQE 5TPC01 / 2 "RedΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "24 "Τετράγωνα3 / 8 "300 λίβρες€139.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPC1 Πλατεία Hole Pegboard 42-1 / 2 x 24 Κόκκινο - Πακέτο 2 AE6KQF 5TPC11 / 2 "RedΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "42.5 "Τετράγωνα3 / 8 "400 λίβρες€173.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPC2 Τετράγωνη τρύπα Pegboard 24 x 24 Κίτρινο - Πακέτο 2 | AE6KQG 5TPC21 / 2 "ΚίτρινοΕποξειδικό παλτό σε σκόνη24 "24 "Τετράγωνα3 / 8 "300 λίβρες€97.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6YB75 Πάνελ ταλάντευσης Pegboard
€230.15 /μονάδα