Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE7 Ηλεκτρικός διακόπτης 2 Διακόπτης 30-90 Sec | AF2HYG

APPROVED VENDOR 6UEE7 Electric Sequencer 2 Switch 30-90 Sec

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2HYG Μοντέλο: 6UEE7
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
€38.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό Sequencer
Βολτ ελέγχου24
Βάθος1-5 / 8 "
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC7
Ύψος1.875 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V42
Αριθμός διακοπτών2
ΧαρακτηριστικάΑφαιρέστε τη θερμότητα και / ή τον ανεμιστήρα ανεμιστήρα σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικούς φούρνους
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Aux. Χρόνος απενεργοποίησης (δευτ.) (1 έως 30)
    • Aux. Ώρα ενεργοποίησης (δευτ.) (30 έως 90)
    • Κύριος χρόνος απενεργοποίησης (δευτ.) (1 έως 30)
    • Κύριος χρόνος ενεργοποίησης (δευτ.) (30 έως 90)
    • Αριθμός χρονισμών (2)
    • Off Time (δευτερόλεπτα) (1 έως 30)
    • Εγκαίρως (δευτερόλεπτα) (30 έως 90)
    • Πιλοτικό Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Ανθεκτικό Amps @ 240V (30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE4 Ηλεκτρικός διαχωριστής 1 Διακόπτης 1-25 Sec | AF2HYD 6UEE41-1 / 2 "2.5 "1.75 "€31.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE5 Ηλεκτρικός διακόπτης 1 Διακόπτης 30-90 Sec | AF2HYE 6UEE51-5 / 8 "1.5 "1.62 "€32.48
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE6 Ηλεκτρικός Sequencer 1 Διακόπτης 1-20 Sec | AF2HYF 6UEE61-5 / 8 "1.5 "1.62 "€32.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE8 Ηλεκτρικός διακόπτης 2 Διακόπτης 1-20 Sec AF2HYH 6UEE81-5 / 8 "1.875 "2"€38.33
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE9 Ηλεκτρικός ακολουθία 3 Διακόπτης 1-110 Sec | AF2HYJ 6UEE92"1.875 "3.25 "€67.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE7 Electric Sequencer 2 Switch 30-90 Sec
€38.55 /μονάδα