Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE2 Ρυθμιζόμενος διακόπτης ανεμιστήρα 140-180 | AF2HYB

APPROVED VENDOR 6UEE2 Ρυθμιζόμενος διακόπτης ανεμιστήρα 140-180

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HYB Μοντέλο: 6UEE2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€28.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)από 140 έως 180
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)από 120 έως 160
Βάθος1-3 / 4 "
Διαφορικός20
Ύψος1.25 "
Επαγωγικά Amps @ 120V14
Επαγωγικά Amps @ 240V10
Πιλοτικές επαφές (VA)125
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
Εναλλαγή δράσηςΚλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος120 έως 180 F
Χαρακτηριστικάρυθμιζόμενη Fan
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 240
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UEE1 Ρυθμιζόμενος διακόπτης ανεμιστήρα 90-130 | AF2HYA 6UEE170 έως 130 F€28.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEE2 Ρυθμιζόμενος διακόπτης ανεμιστήρα 140-180
€28.52 /μονάδα