Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2A-MB2LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 1/8 In | AB3ANU 1RAF6

PARKER 2A-MB2LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ANU Μοντέλο: 2A-MB2LPFA-BPCross Ref: 1RAF6
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
€205.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι μπάλα βαλβίδα
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΣυν. x Συν.
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 2500 psi
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPFA
Υλικό μίσχωνASTM A276 Τύπος 316
Τύπος μίσχου12 "x 51"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Tube Size1 / 8 "
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΛιμάνιTube SizeΤιμή
PARKER 4A-MB4LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 1/4 In | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPΣφήναWOG 2500 psiΠλήρης1 / 4 "€193.23
PARKER 6A-MB6LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 3/8 In | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPΣφήναWOG 3000 psiΑρχικό3 / 8 "€291.36
PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Ορείχαλκος Βαλβίδα συμπίεσης x Συμπίεση 1/8 In | AB3APA 1RAJ4 2Z-MB2LPFA-BPΣφήναWOG 2500 psiΠλήρης1 / 8 "€208.56
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 1/4 In | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPΣφήναWOG 2500 psiΠλήρης1 / 4 "€188.07
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 3/8 In | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPΜοχλόςWOG 3000 psiΑρχικό3 / 8 "€287.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2A-MB2LPFA-BP Brass Ball Valve Compression x Compression 1/8 In
€205.50 /μονάδα