Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED8 Ο διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 140 120-277v | AF2HXX

APPROVED VENDOR Διακόπτης ανεμιστήρα 6UED8 Κλείνει στα 140 120-277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HXX Μοντέλο: 6UED8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€9.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)140
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)120
Βάθος1"
Διαφορικός20
Ύψος1.5 "
Επαγωγικά Amps @ 120V10
Επαγωγικά Amps @ 240V5
Πιλοτικές επαφές (VA)125
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
Ανθεκτικό Amps @ 277V21.6
Εναλλαγή δράσηςΚλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος120 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΑνεμιστήρας
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 277
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοκρασία ανεμιστήρα. (F) (120)
    • Θερμοκρασία ανεμιστήρα. (F) (140)
    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιαφορικόςΘερμ. ΕύροςΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED4 Διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 90 120-240v | AF2HXT 6 UED42-1 / 8 "1080 έως 90 Fαπό 120 έως 2401 5 / 8 "€9.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED6 Ο διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 120 120-277v | AF2HXV 6 UED62-1 / 8 "10110 έως 120 Fαπό 120 έως 2401 5 / 8 "€10.01
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED7 Ο διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 130 120-277v AF2HXW 6 UED71"15115 έως 130 Fαπό 120 έως 2771.75 "€10.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6UED9 Διακόπτης ανεμιστήρα Κλείνει στους 150 120-277v | AF2HXY 6 UED91"20130 έως 150 Fαπό 120 έως 2771.75 "€10.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Διακόπτης ανεμιστήρα 6UED8 Κλείνει στα 140 120-277v
€9.90 /μονάδα