Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED6 Ο διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 120 120-277v | AF2HXV

APPROVED VENDOR Διακόπτης ανεμιστήρα 6UED6 Κλείνει στα 120 120-277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HXV Μοντέλο: 6UED6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€10.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)120
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)110
Βάθος2-1 / 8 "
Διαφορικός10
Ύψος1.5 "
Επαγωγικά Amps @ 120V14
Επαγωγικά Amps @ 240V10
Πιλοτικές επαφές (VA)125
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
Εναλλαγή δράσηςΚλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος110 έως 120 F
ΧαρακτηριστικάΑνεμιστήρας
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 240
Πλάτος1 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Θερμοκρασία ανεμιστήρα. (F) (110)
    • Θερμοκρασία ανεμιστήρα. (F) (120)
    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιαφορικόςΘερμ. ΕύροςΕύρος τάσηςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED4 Διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 90 120-240v | AF2HXT 6 UED42-1 / 8 "1080 έως 90 Fαπό 120 έως 2401 5 / 8 "€9.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED7 Ο διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 130 120-277v AF2HXW 6 UED71"15115 έως 130 Fαπό 120 έως 2771.75 "€10.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UED8 Ο διακόπτης ανεμιστήρα κλείνει στα 140 120-277v | AF2HXX 6 UED81"20120 έως 140 Fαπό 120 έως 2771.75 "€9.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6UED9 Διακόπτης ανεμιστήρα Κλείνει στους 150 120-277v | AF2HXY 6 UED91"20130 έως 150 Fαπό 120 έως 2771.75 "€10.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Διακόπτης ανεμιστήρα 6UED6 Κλείνει στα 120 120-277v
€10.01 /μονάδα