Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6UDY7 Ρυθμιζόμενο όριο Αυτόματη επαναφορά 210-290 | AF2HWC

APPROVED VENDOR 6UDY7 Ρυθμιζόμενο όριο Αυτόματη επαναφορά 210-290

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2HWC Μοντέλο: 6UDY7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€26.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος Snap Disc
Διακόπτης κυκλώματος # 1 Κλείσιμο @ (F)από 210 έως 250
Διακόπτης κυκλώματος # 1 ανοίγει @ (F)από 250 έως 290
Βάθος1-3 / 4 "
Διαφορικός40
Ύψος1.25 "
Επαγωγικά Amps @ 120V14
Επαγωγικά Amps @ 240V10
Πιλοτικές επαφές (VA)125
Ανθεκτικό Amps @ 120V25
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Τύπος διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος210 έως 290 F
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενο όριο, Αυτόματη επαναφορά
Εύρος τάσηςαπό 120 έως 240
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτική βαθμολογία 240V (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορικόςΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6UDY4 Ρυθμιζόμενο όριο Αυτόματη επαναφορά 115-175 | AF2HVZ 6UDY420115 έως 175 F€26.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6UDY5 Ρυθμιζόμενο όριο Αυτόματη επαναφορά 135-215 | AF2HWA 6UDY540135 έως 215 F€26.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6UDY6 Ρυθμιζόμενο όριο Αυτόματη επαναφορά 170-250 | AF2HWB 6UDY640170 έως 250 F€26.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6UDY7 Ρυθμιζόμενο όριο Αυτόματη επαναφορά 210-290
€26.38 /μονάδα