Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 6RCZ2 Reducing Tee 3/4 x 1/2 Inch Red Brass | AF2CMA

APPROVED VENDOR 6RCZ2 Reducing Tee 3/4 x 1/2 ίντσας κόκκινο ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2CMA Μοντέλο: 6RCZ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΚόκκινο ορείχαλκο
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα3/4 "x 3/4" x 1/2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2075
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG7 Μειωτικό μπλουζάκι 1/2 x 1/2 x 3/8 ίντσας ορείχαλκος | AB9DXW 2CFG71/2 "x 1/2" x 3/8 "€14.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG8 Μειώνοντας μπλουζάκι 1/2 x 1/2 x 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AB9DXX 2CFG81/2 "x 1/2" x 1/4 "€14.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFG9 Μειώνοντας μπλουζάκι 3/4 x 1/2 x 3/4 ίντσας ορείχαλκος | AB9DXY 2CFG93/4 "x 1/2" x 3/4 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFH1 Μειωτικό μπλουζάκι 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσας Ορείχαλκος | AB9DXZ 2CFH13/4 "x 3/4" x 1/2 "€25.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFH2 Μειωτικό μπλουζάκι 1 x 1 x 3/8 ίντσας Κόκκινο ορείχαλκο | AB9DYA 2CFH21 "x 1" x 3/8 "€27.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFH4 Κόκκινο μπλουζάκι 1 x 1 x 1/2 ίντσας Κόκκινο ορείχαλκο | AB9DYC 2CFH41 "x 1" x 1/2 "€35.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2CFH7 Μειώνοντας μπλουζάκι 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 In | AB9DYF 2CFH71-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€60.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCZ2 Reducing Tee 3/4 x 1/2 ίντσας κόκκινο ορείχαλκο
€28.85 /μονάδα