Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6RCV6 Coupling 1/2 Inch Red Brass | AF2CKL

APPROVED VENDOR 6RCV6 Σύζευξη 1/2 ίντσας κόκκινο ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CKL Μοντέλο: 6RCV6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματοςΚόκκινο ορείχαλκο
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFD3 Σύζευξη Κόκκινος Ορείχαλκος 1/8 ίντσες 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "€7.91
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1VFD5 Σύζευξη Κόκκινος Ορείχαλκος 1/4 chντσας 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "€7.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFD7 Σύζευξη Κόκκινος Ορείχαλκος 3/8 ίντσες 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "€8.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFD9 Σύζευξη Κόκκινος Ορείχαλκος 1/2 ίντσα 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "€9.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFE2 Σύζευξη Κόκκινος Ορείχαλκος 3/4 ίντσες 150 Psi | AB3ULC 1VFE23 / 4 "€13.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1VFE4 Σύζευξη Κόκκινος Ορείχαλκος 1 ίντσας 150 Psi | AB3ULE 1VFE41"€25.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFE6 Σύζευξη Κόκκινος ορείχαλκος 1 1/4 ίντσα 150 Psi | AB3ULG 1VFE61.25 "€38.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCV6 Σύζευξη 1/2 ίντσας κόκκινο ορείχαλκο
€12.18 /μονάδα