Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6P782 Nipple 3/8 Inch 8 Inch Galvanised Welded Steel | AE9YZE

APPROVED VENDOR 6P782 Θηλή 3/8 ιντσών 8 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ9ΥΖΕ Μοντέλο: 6P782

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος8"
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV31 Θήκη 2 ίντσες 9 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZA 2WV319"2"€44.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV42 Θηλή 3 ίντσες Κλείσιμο Γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZM 2WV42Κλεισιμο3"-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV44 Θήκη 3 ίντσας 4 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC3VZP 2WV444"3"€49.51
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 2WV45 Θήκη 3 ίντσας γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AC5VZQ 2WV455"3"€66.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV46 Θήκη 3 ίντσες 6 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZR 2WV466"3"€55.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV47 Θήκη 3 ίντσες 8 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZT 2WV478"3"€93.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WV48 Θηλή 3 ίντσες 10 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AC3VZU 2WV4810 "3"€106.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6P782 Θηλή 3/8 ιντσών 8 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
€17.76 /μονάδα