Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P772 Θηλή 3/8 ίντσες 2 ίντσες Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE9YYV

APPROVED VENDOR 6P772 Θηλή 3/8 ιντσών 2 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YYV Μοντέλο: 6P772

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
σύνδεσηNPT
Μήκος2"
ΥλικόΓαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρική αντίσταση συγκόλλησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P773 Θηλή 3/8 ίντσες 2-1 / 2 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | AE9YYW 6P7732.5 "€4.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P774 Θηλή 3/8 ίντσες 3 ίντσες Γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα AE9YYX 6P7743"€4.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P775 Θηλή 3/8 ίντσες 3-1 / 2 ίντσες Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | ΑΕ9ΕΥΕ 6P7753.5 "€5.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P776 Θηλή 3/8 ιντσών 4 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | ΑΕ9ΥΥΖ 6P7764"€5.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P777 Θήκη 3/8 ίντσες 4-1 / 2 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα | ΑΕ9ΥΖΑ 6P7774.5 "€6.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P778 Θηλή 3/8 ίντσες 5 ίντσες γαλβανισμένο συγκολλημένο χάλυβα AE9YZB 6P7785"€6.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6P779 Θηλή 3/8 ίντσες 5-1 / 2 ίντσες Γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας | AE9YZC 6P7795.5 "€7.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6P772 Θηλή 3/8 ιντσών 2 ιντσών γαλβανισμένος συγκολλημένος χάλυβας
€3.32 /μονάδα