ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6NFJ7 Φύλλο Uhmw Λευκό 3/4 ίντσες Th 48 x 120 In | AE9XXU

APPROVED VENDOR 6NFJ7 Φύλλο Uhmw Λευκό 3/4 ίντσας Th 48 x 120 In

Στοιχείο: AE9XXU Μοντέλο: 6NFJ7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,799.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Τύπος υλικούΥψηλή θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-22 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό5800 psi
Πάχος0.75 "
Ανοχή πάχους+0.070 "/ - 0.030"
Πλάτος48 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3920100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πάχουςΧρώμαΜήκοςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΑνοχή μήκουςΤύπος υλικούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UVT7 Φύλλο Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€9.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UVT8 Φύλλο Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€17.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UVT9 Φύλλο Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€18.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UVU1 Φύλλο Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€26.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UVU2 Φύλλο Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€35.81
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UVU3 Φύλλο Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€44.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UVU4 Φύλλο Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Άσπρο12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Βαθμός επαφής Virgin Food-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F€58.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFJ7 Φύλλο Uhmw Λευκό 3/4 ίντσας Th 48 x 120 In
€3,799.12 /μονάδα