Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6KH98 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AE9KYY

APPROVED VENDOR 6KH98 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9KYY Μοντέλο: 6KH98

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR4 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1ΧΚΡ43002000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€23.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR5 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1ΧΚΡ53002000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€30.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR6 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 4 Inch Mnptxfnpt | AB4FBB 1ΧΚΡ63001500 psi @ 150 βαθμοί F1.25 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€50.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR7 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Mnptxfnpt | AB4FBC 1ΧΚΡ73001500 psi @ 150 βαθμοί F1.5 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€50.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WU32 Street Elbow 45 Degree 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2 WU32150300 psi @ 150 βαθμοί F2"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€28.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WU34 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2 WU34150300 psi @ 150 βαθμοί F3"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€72.15
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 6KH97 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | ΑΕ9ΚΥΧ 6ΚΗ97150300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€4.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6KH98 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt
€6.98 /μονάδα