Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR6 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 4 Inch Mnptxfnpt | AB4FBB

APPROVED VENDOR 1XKR6 Street Elbow 45 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FBB Μοντέλο: 1XKR6
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
€50.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStreet Elbow, 45 βαθμοί
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη300
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση1500 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR4 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FAZ 1ΧΚΡ43002000 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€23.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR5 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Mnpt x Fnpt | AB4FBA 1ΧΚΡ53002000 psi @ 150 βαθμοί F1"300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€30.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XKR7 Street Elbow 45 Degree 1-1 / 2 Inch Mnptxfnpt | AB4FBC 1ΧΚΡ73001500 psi @ 150 βαθμοί F1.5 "300 psi-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F€50.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WU32 Street Elbow 45 Degree 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRX 2 WU32150300 psi @ 150 βαθμοί F2"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€28.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2WU34 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VRZ 2 WU34150300 psi @ 150 βαθμοί F3"150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€72.15
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 6KH97 Street Elbow 45 Degree 1/2 Inch Mnpt x Fnpt | ΑΕ9ΚΥΧ 6ΚΗ97150300 psi @ 150 βαθμοί F1 / 2 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€4.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6KH98 Street Elbow 45 Degree 3/4 Inch Mnpt x Fnpt | AE9KYY 6ΚΗ98150300 psi @ 150 βαθμοί F3 / 4 "150 psi-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F€6.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKR6 Street Elbow 45 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt
€50.40 /μονάδα