Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6JE25 Thumb Screw Wing M10x1.50x20mm A2 Ss | AE9FHU

APPROVED VENDOR 6JE25 Πτερύγιο αντίχειρας βίδας M10x1.50x20mm A2 Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FHU Μοντέλο: 6JE25

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη6g
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.16.5mm
Ύψος κεφαλιού17.7mm
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος36.2mm
Μήκος20ft.
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6JE25 Πτερύγιο αντίχειρας βίδας M10x1.50x20mm A2 Ss
€18.05 /μονάδα