Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6JB52 Thumb Screw Wing M5x0.80x8mm | AE9ERL

APPROVED VENDOR 6JB52 Φτερό αντίχειρα βίδας M5x0.80x8mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ERL Μοντέλο: 6JB52

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη6g
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.11.0mm
Ύψος κεφαλιού13mm
επικεφαλής ΤύποςΠτέρυγα
επικεφαλής Πλάτος26mm
Μήκος8"
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8
Τύπος συμβουλήςΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6JB52 Φτερό αντίχειρα βίδας M5x0.80x8mm
€4.65 /μονάδα