Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD42 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AE8XHP

APPROVED VENDOR Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα 6GD42 από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XHP Μοντέλο: 6GD42
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
€125.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Χειρισμός υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 1500 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 425 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.54
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔομή βαλβίδωνΥλικό μπάλαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H960 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602-κομμάτιΆνθρακαWOG 3000 psi1 / 4 "ΠλήρηςRptfeRptfeΑτσάλι€34.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H961 Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-κομμάτιΆνθρακαWOG 3000 psi3 / 8 "ΠλήρηςRptfeRptfeΑτσάλι€34.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H962 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEU 32H9622-κομμάτιΆνθρακαWOG 3000 psi1 / 2 "ΠλήρηςRptfeRptfeΑτσάλι€46.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H963 Χαλύβδινη χαλύβδινη βαλβίδα Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-κομμάτιΆνθρακαWOG 3000 psi3 / 4 "ΠλήρηςRptfeRptfeΑτσάλι€65.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H964 Χαλύβδινος σφαιρικός βαλβίδα Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-κομμάτιΆνθρακαWOG 3000 psi1"ΠλήρηςRptfeRptfeΑτσάλι€95.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD36 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1/4 In | ΑΕ8ΧΗΗ 6GD361-κομμάτι316 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 2000 psi1 / 4 "ΠλήρηςPTFEPTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι€41.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6GD37 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD371-κομμάτι316 από ανοξείδωτο ατσάλιWOG 2000 psi3 / 8 "ΠλήρηςPTFEPTFE304 από ανοξείδωτο ατσάλι€43.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα 6GD42 από ανθρακούχο χάλυβα Fnpt 1-1/2 In
€125.34 /μονάδα