Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΗ VENDOR 6GD25 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Fnpt x Mnpt 1 In | AE8XHD

APPROVED VENDOR 6GD25 Brass Ball Valve Inline Fnpt x Mnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8XHD Μοντέλο: 6GD25
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
€62.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 900 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπάλαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PYT3 Brass Ball Valve Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZJY 1ΠΥΤ3Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F-
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1PYT4 Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2ZJZ 1ΠΥΤ4Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€114.41
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΗ VENDOR 1PYT5 Βαλβίδα σφαιρικής μπάλας Inline Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZKA 1ΠΥΤ5Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧάλυβα με λαβή βινυλίουΜοχλός600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€162.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMH3 Βαλβίδα βαλβίδας αερίου T λαβή 1/4 ίντσας | AB4AXU 1WMH3--T- ΛαβήCWP 600 psi1 / 4 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€10.15
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMH4 Βαλβίδα αερίου Τ-λαβή Ορείχαλκος 3/8 ίντσα AB4AXV 1WMH4--T- ΛαβήCWP 600 psi3 / 8 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€26.85
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1WMH5 Βαλβίδα σφαιρικής βαλβίδας T-λαβή Ορείχαλκος 1/2 ίντσας | AB4AXW 1WMH5--T- ΛαβήCWP 600 psi1 / 2 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€19.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1WMH6 Βαλβίδα βαλβίδας αερίου T λαβή Ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AB4AXX 1WMH6--T- ΛαβήCWP 600 psi3 / 4 "0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F€29.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD25 Brass Ball Valve Inline Fnpt x Mnpt 1 In
€62.59 /μονάδα