Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6FY21 Lock Washer Internal Tooth 2.7Mm, 100PK | AE8WLA

APPROVED VENDOR 6FY21 Ροδέλα κλειδαριάς Εσωτερικό δόντι 2.7Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WLA Μοντέλο: 6FY21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.27 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
φινίρισμαΦούρνος Μαύρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM2.5
Μέσα Dia.2.7mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Εκτός Dia.5.5 "
Σκληρότητα RockwellC35 έως C42
Πάχος0.4 σε 0.8mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό δόντι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6FY21 Ροδέλα κλειδαριάς Εσωτερικό δόντι 2.7Mm, 100PK
€8.27 /πακέτο