Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 6DZC9 Lock Washer Internal Tooth Zinc Fits#10, 100PK | ΑΕ8ΜΑΕ

APPROVED VENDOR 6DZC9 Lock Washer Internal Tooth Zinc Fits#10, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ8ΜΑΕ Μοντέλο: 6DZC9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#10
Μέσα Dia.0.204 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.0.381 "
Σκληρότητα RockwellC40 έως C50
Πάχος0.024 "
Ανοχή πάχους-0.006 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό δόντι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7318210090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZC9 Lock Washer Internal Tooth Zinc Fits#10, 100PK
€7.13 /πακέτο