Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6DU76 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 22, 25PK | ΑΕ8ΚΖΓ

APPROVED VENDOR 6DU76 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 22, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KZG Μοντέλο: 6DU76

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€19.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρική βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρη
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού4.4mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος κάτω από το κεφάλι22mm
Υλικό10.9 Steel
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό150,800 psi
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Μέγεθος νήματος1.25mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DU76 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 22, 25PK
€19.95 /πακέτο