Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 6CE11 Acorn Nut M20 x 2.50 | AE8ATV

APPROVED VENDOR 6CE11 Acorn Παξιμάδι M20 x 2.50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8ATV Μοντέλο: 6CE11
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
€22.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα του Brinell170
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20 x 2.5
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔεν έχει αξιολογηθεί
Ύψος34mm
ΥλικόΑ2 ανοξείδωτο ατσάλι (συγκρίσιμο με ανοξείδωτο χάλυβα 18-8)
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Βάθος νημάτων26.4mm
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος30mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6CE11 Acorn Παξιμάδι M20 x 2.50
€22.54 /μονάδα