Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6AZF4 Μειωτήρας θηλής ορείχαλκος 1/2 x 3/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AE7WYX

APPROVED VENDOR 6AZF4 Reducer Nipple Brass 1/2 x 3/8 ίντσας - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WYX Μοντέλο: 6AZF4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€51.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση της θηλής
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος0.875 "
Μήκος1.375 "
Μέγιστη. Πίεση1200 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZF0 Reducer Nipple Brass 3/8 x 1 / 8in | AE7WYT 6ΑΖF00.688 "1.125 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AZF1 Reducer Nipple Brass 1/4 x 1/8 Inch - Πακέτο 10 | AE7WYU 6ΑΖF10.56 "1"1 / 4 "x 1 / 8"€18.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AZF2 Reducer Nipple Brass 3/8 x 1/4 Inch - Πακέτο 10 | AE7WYV 6ΑΖF20.687 "1.25 "3 / 8 "x 1 / 4"€23.60
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6AZF3 Μειωτήρας θηλής ορείχαλκος 1/2 x 1/4 In | AE7WYW 6ΑΖF30.872 "1.437 "1 / 2 "x 1 / 4"€4.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZF5 Reducer Nipple Brass 3/4 x 1/2 In | AE7WYY 6ΑΖF51.06 "1 9 / 16 "3 / 4 "x 1 / 2"€6.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZF4 Reducer Nipple Brass 1/2 x 3/8 ίντσας - Πακέτο 10
€51.25 /μονάδα