Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZE6 Ορείχαλκος μακράς θηλής 1/2 x 1 1/2 ίντσα - Πακέτο 10 | AE7WYN

APPROVED VENDOR 6AZE6 Long Nipple Brass 1/2 x 1 1/2 ίντσας - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WYN Μοντέλο: 6AZE6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή σωλήνων
σύνδεσηNPT
Μήκος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Πίεση1200 PSI
Θερμ. Εύρος-65 έως 250 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΘηλή σωλήνων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.42
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7412200025
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZE0 Ορείχαλκος μακράς θηλής 1/8 x 1 1/2 ίντσα - Πακέτο 10 | AE7WYG 6ΑΖΕ01.5 "1 / 8 "€13.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZE1 Ορείχαλκος μακράς θηλής 1/8 x 2 ίντσες - Πακέτο 10 | AE7WYH 6ΑΖΕ12"1 / 8 "€23.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZE2 Ορείχαλκος μακράς θηλής 1/4 x 1 1/2 ίντσα - Πακέτο 10 | AE7WYJ 6ΑΖΕ21.5 "1 / 4 "€20.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 6AZE3 Ορείχαλκος μακράς θηλής 1/4 x 2 ίντσες - Συσκευασία 10 | AE7WYK 6ΑΖΕ32"1 / 4 "€29.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZE4 Ορείχαλκος μακράς θηλής 3/8 x 1 1/2 ίντσα - Πακέτο 10 | AE7WYL 6ΑΖΕ41.5 "3 / 8 "€34.14
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 6AZE5 Ορειχάλκινος μακράς θηλής 3/8 x 2 ίντσας - Πακέτο 10 | AE7WYM 6ΑΖΕ52"3 / 8 "€41.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AZE7 Ορείχαλκος μακράς θηλής 1/2 x 2 ίντσες - Συσκευασία των 10 | AE7WYP 6ΑΖΕ72"1 / 2 "€64.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6AZE6 Long Nipple Brass 1/2 x 1 1/2 ίντσας - Πακέτο 10
€46.54 /μονάδα